BLM - Réducteur Nickelé ISO 16 / ISO 12 - 116124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915039
Réf. Sonepar
00770116124
Réf. Fournisseur
116124
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
12
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
16
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non