BLM - Réducteur Nickelé ISO 25 / ISO 16 - 125164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915251

Réf. Sonepar

00770125164

Réf. Fournisseur

125164

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle ISO 25, filetage femelle ISO 16