BLM - Réducteur Nickelé ISO 50 / ISO 32 - 150324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915800
Réf. Sonepar
00770150324
Réf. Fournisseur
150324
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
50
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non