BLM - Réducteur nickelé ISO50/ISO40 - 150404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915824
Réf. Sonepar
00770150404
Réf. Fournisseur
150404
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
40
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
50
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non