BLM - Réducteur Nickelé Pg 11 / Pg 9 - 111094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 9
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914865
Réf. Sonepar
00770111094
Réf. Fournisseur
111094
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non



