BLM - Réducteur Nickelé Pg 16 / Pg 13 - 116134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915053
Réf. Sonepar
00770116134
Réf. Fournisseur
116134
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non



