BLM - Réducteur Nickelé Pg 29 / Pg 21 - 129214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 21
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915329
Réf. Sonepar
00770129214
Réf. Fournisseur
129214
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
21
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
29
antidéflagration:
Non