BLM - Réducteur Nickelé Pg 42 / Pg 36 - 142364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 36
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915732
Réf. Sonepar
00770142364
Réf. Fournisseur
142364
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
36
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
42
antidéflagration:
Non