BLM - Réducteur Nickelé Pg 48 / Pg 36 - 148364

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 36

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915763

Réf. Sonepar

00770148364

Réf. Fournisseur

148364

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

48

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle Pg 48, filetage femelle Pg 36