BLM - Réducteur nickelé Pg9 / Pg7 - 109074

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 7

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217903555

Réf. Sonepar

00770109074

Réf. Fournisseur

109074

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

7

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle Pg 9, filetage femelle Pg 7