BLM - Réducteur polyamide gris ISO 16 / ISO 12 - 116122

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915022

Réf. Sonepar

00770116122

Réf. Fournisseur

116122

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

12

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

16

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 16, filetage femelle ISO 12, couleur gris RAL 7035