BLM - Réducteur polyamide gris ISO 20 / ISO 16 - 120162

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217915121

Réf. Sonepar

00770120162

Réf. Fournisseur

120162

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 20, filetage femelle ISO 16, couleur gris RAL 7035