BLM - Réducteur polyamide gris ISO 32 / ISO 16 - 132162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915534
Réf. Sonepar
00770132162
Réf. Fournisseur
132162
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non