BLM - Réducteur polyamide gris ISO 40 / ISO 20 - 140202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915657

Réf. Sonepar

00770140202

Réf. Fournisseur

140202

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 40, filetage femelle ISO 20, couleur gris RAL 7035