BLM - Réducteur polyamide gris ISO 40 / ISO 25 - 140252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915664
Réf. Sonepar
00770140252
Réf. Fournisseur
140252
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non



