BLM - Réducteur polyamide gris ISO 40 / ISO 32 - 140322

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915688

Réf. Sonepar

00770140322

Réf. Fournisseur

140322

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 40, filetage femelle ISO 32, couleur gris RAL 7035