BLM - Réducteur polyamide gris ISO 50 / ISO 40 - 150402

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915817

Réf. Sonepar

00770150402

Réf. Fournisseur

150402

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 50, filetage femelle ISO 40, couleur gris RAL 7035