BLM - Réducteur polyamide gris ISO 63 / ISO 50 - 163502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur ISO / ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217901162
Réf. Sonepar
00770163502
Réf. Fournisseur
163502
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
63
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
plastique
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
50
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
antidéflagration:
Non