BLM - Réducteur polyamide gris Pg 11 / Pg 9 - 111092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914872
Réf. Sonepar
00770111092
Réf. Fournisseur
111092
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non