BLM - Réducteur polyamide gris Pg 13 / Pg 9 - 113092

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914933

Réf. Sonepar

00770113092

Réf. Fournisseur

113092

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

9

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle Pg 13, filetage femelle Pg 9, couleur gris RAL 7035