BLM - Réducteur polyamide gris Pg 21 / Pg 13 - 121132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Reducteur Pg / Pg
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217915183
Réf. Sonepar
00770121132
Réf. Fournisseur
121132
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Non