BLM - Réducteur polyamide gris Pg 29 / Pg 21 - 129212

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915312

Réf. Sonepar

00770129212

Réf. Fournisseur

129212

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

Réducteur en polyamide filetage mâle Pg 29, filetage femelle Pg 21, couleur gris RAL 7035