BLM - Réserv. HYDROBOX Haute + 18 memb. PER - 753210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
hauteur - 605 mm
largeur - 647 mm
profondeur - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réservations hydrauliques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217921450
Réf. Sonepar
00770792145
Réf. Fournisseur
753210
Marque
BLM
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
605 mm
largeur:
647 mm
profondeur:
154 mm
Réserv. HYDROBOX Haute + 18 memb. PER





