BLM - Réservation HYDROBOX Basse - 753100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
hauteur - 605 mm
largeur - 647 mm
profondeur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réservations hydrauliques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921405
Réf. Sonepar
00770792140
Réf. Fournisseur
753100
Réf. Commerciale
BLM
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
605 mm
largeur:
647 mm
profondeur:
94 mm