BLM - Rondelle crantée inox NPT1/2"-ISO20 - 228209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 20
modèle - crantage intérieur fermé
épaisseur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles crantées inox
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916715
Réf. Sonepar
00770228209
Réf. Fournisseur
228209
Réf. Commerciale
BLM
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
20
modèle:
crantage intérieur fermé
épaisseur:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre intérieur:
21.4 mm
diamètre externe:
32.5 mm