BLM - Rondelle crantée inox NPT1"-ISO32 - 228329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 32
modèle - crantage intérieur fermé
épaisseur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rondelles crantées inox
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217916562
Réf. Sonepar
00770228329
Réf. Fournisseur
228329
Marque
BLM
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
32
modèle:
crantage intérieur fermé
épaisseur:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre intérieur:
33.5 mm
diamètre externe:
43.5 mm