BLM - Rondelle crantée inox NPT2"1/2-ISO75 - 228759

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rondelle crantée inox NPT2"1/2-ISO75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 75

  • modèle - crantage intérieur fermé

  • épaisseur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217920385

Réf. Sonepar

00770228759

Réf. Fournisseur

228759

Marque

BLM

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

75

modèle:

crantage intérieur fermé

épaisseur:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre intérieur:

76.4 mm

diamètre externe:

112 mm

Rondelle crantée inox NPT2"1/2-ISO75