BLM - Rondelle crantée inox NPT3/4"-ISO25 - 228259


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 25
modèle - crantage intérieur fermé
épaisseur - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles crantées inox
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916548
Réf. Sonepar
00770228259
Réf. Fournisseur
228259
Réf. Commerciale
BLM
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
25
modèle:
crantage intérieur fermé
épaisseur:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
diamètre intérieur:
26.7 mm
diamètre externe:
40 mm