BLM - Rondelle de masse ISO 100 - 210004

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rondelle de masse ISO 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 100

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919839

Réf. Sonepar

00770210004

Réf. Fournisseur

210004

Marque

BLM

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

100

épaisseur de matériau:

1.5 mm

matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Rondelle de mise à la masse filetage ISO 100 en laiton nickelé