BLM - Rondelle de masse ISO 110 - 210014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 110
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920309
Réf. Sonepar
00770210014
Réf. Fournisseur
210014
Réf. Commerciale
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
110
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
214 mm
traitement de la surface:
nickelé