BLM - Rondelle de masse ISO 16 - 210164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 16
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 48.8 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919860
Réf. Sonepar
00770210164
Réf. Fournisseur
210164
Réf. Commerciale
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
16
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
48.8 mm
traitement de la surface:
nickelé