BLM - Rondelle de masse ISO 20 - 210204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rondelle de masse ISO 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 20

  • épaisseur de matériau - 1.5 mm

  • matériau - laiton

  • longueur - 53.6 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916050

Réf. Sonepar

00770210204

Réf. Fournisseur

210204

Réf. Commerciale

BLM

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

20

épaisseur de matériau:

1.5 mm

matériau:

laiton

longueur:

53.6 mm

traitement de la surface:

nickelé

Rondelle de mise à la masse filetage ISO 20 en laiton nickelé