BLM - Rondelle de masse ISO 32 - 210324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 32
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 73 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919877
Réf. Sonepar
00770210324
Réf. Fournisseur
210324
Réf. Commerciale
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
32
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
73 mm
traitement de la surface:
nickelé