BLM - Rondelle de masse ISO 50 - 210504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 50
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 111.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217919891
Réf. Sonepar
00770210504
Réf. Fournisseur
210504
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
50
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
111.5 mm
traitement de la surface:
nickelé


