BLM - Rondelle de masse ISO12 - 210124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 12
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
longueur - 46 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217920330
Réf. Sonepar
00770210124
Réf. Fournisseur
210124
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
12
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
longueur:
46 mm
traitement de la surface:
nickelé


