BLM - Rondelle de masse NPT 1/2''-Pg16 - 210174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - 1/2 pouce
longueur - 53.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217916029
Réf. Sonepar
00770210174
Réf. Fournisseur
210174
Marque
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
NPT
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces:
1/2 pouce
longueur:
53.6 mm
traitement de la surface:
nickelé


