BLM - Rondelle de masse NPT 1''1/4 - 210144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - 1 1/4 pouce
longueur - 86.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920347
Réf. Sonepar
00770210144
Réf. Fournisseur
210144
Réf. Commerciale
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
NPT
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces:
1 1/4 pouce
longueur:
86.5 mm
traitement de la surface:
nickelé