BLM - Rondelle de masse NPT 3/8''-Pg11 - 210114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT
épaisseur de matériau - 1.5 mm
matériau - laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces - 3/8 pouce
longueur - 48.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rondelles de masse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920323
Réf. Sonepar
00770210114
Réf. Fournisseur
210114
Réf. Commerciale
BLM
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
NPT
épaisseur de matériau:
1.5 mm
matériau:
laiton
adapté au diamètre de filetage en pouces:
3/8 pouce
longueur:
48.8 mm
traitement de la surface:
nickelé