BLM - Sac.10 PE EASY CLICK M20 RAL 7035(6-12mm)+Outil - 165202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Sac.10 PE EASY CLICK M20 RAL 7035(6-12mm)+Outil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217902220

Réf. Sonepar

00770165202

Réf. Fournisseur

165202

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

30.3 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Sachet de 10 Presse-étoupes à montage rapide EASY CLICK en polyamide (sans halogène), avec outil de démontage, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035