BLM - Sachet 1 PE Basic + écrou Pg 7 - 158072

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Sachet 1 PE Basic + écrou Pg 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BASIC POLYAMIDE Série 108

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217903876

Réf. Sonepar

00770720001

Réf. Fournisseur

158072

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

17 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Sachet de 1 Presse-étoupe Basic à lamelles + 1 écrou, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 7, pour câbles de diamètre 3 à 6,5 mm, couleur gris RAL 7035