BLM - Sachet 1 verrou GM Agrip + 1m. filin boucle 3mm - 613000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 100 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217910744

Réf. Sonepar

00770613000

Réf. Fournisseur

613000

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

100 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Kit de suspension Agrip avec verrou grand modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 3mm