BLM - Sachet 1 verrou MM INDUS + 1m. filin boucle 2.5mm - 612503

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 82 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217911192

Réf. Sonepar

00770030000

Réf. Fournisseur

612503

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

82 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Kit de suspension avec verrou INDUS moyen modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 2.5mm