BLM - Sachet 10 PE Basic + écrou ISO20 - 158202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Sachet 10 PE Basic + écrou ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

BASIC POLYAMIDE Série 108

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217903395

Réf. Sonepar

00770020004

Réf. Fournisseur

158202

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035