BLM - Sachet 5 PE Basic + écrou Pg21 - 158212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 13...18 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BASIC POLYAMIDE Série 108
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903685
Réf. Sonepar
00770120003
Réf. Fournisseur
158212
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
13...18 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
21
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
11 mm
dimension du profil:
33 mm
dimension angulaire hexagonale:
37.2 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


