BLM - Scie-cloche D.65 + éjecteur - 610655

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 65 mm

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217907638

Réf. Sonepar

00770610655

Réf. Fournisseur

610655

Marque

BLM

diamètre:

65 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Scie-cloche diamètre 65 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches