BLM - Scie-cloche D.75 + éjecteur - 610755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 75 mm
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Scie-cloche
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217907690
Réf. Sonepar
00770610755
Réf. Fournisseur
610755
Réf. Commerciale
BLM
diamètre:
75 mm
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
autre
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non