BLM - Sortie de câble 20 Ampères fixation 1/4 Tour - 605201

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217908673

Réf. Sonepar

00770790838

Réf. Fournisseur

605201

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

15 mm

Sortie de câble 20 Ampères fixation 1/4 Tour, avec serre-câble caches vis et adhésif avertisseur, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Fabriquée en France, cette sortie de câble est la seule du marché à proposer une installation aussi rapide : pas besoin de dévisser entièrement les vis d’appareillage grâce à sa fixation ¼ de tour ! Le serre-câble et les capots de finition sont livrés de manière imperdable. Conçue en matière recyclée, son impact environnemental est très faible (fiche PEP sur demande). Existe en version étanche IPP44. QR code d'installation fournit sur l'étiquette