BLM - Sortie de câble IP44 20 Ampères fixation 1/4 Tour - 605211

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217908659

Réf. Sonepar

00770790839

Réf. Fournisseur

605211

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

15 mm

Sortie de câble 20 Ampères IP44 fixation 1/4 Tour, avec joint d'étanchéité, serre-câble, caches vis et adhésif avertisseur, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Le serre-câble et les capots de finition sont livrés de manière imperdable. Conçue en matière recyclée, son impact environnemental est très faible (fiche PEP sur demande). QR code d’installation fournit sur l’étiquette.