Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

BLM - SPOTBOX No Air II + douille GU10 + col. alu - 654893

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 0...10 W

  • application - faux plafond

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217902961

Réf. Sonepar

00770790297

Réf. Fournisseur

654893

Réf. Commerciale

BLM

puissance de lampe acceptée:

0...10 W

application:

faux plafond

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

SPOTBOX No Air II avec alimentation 220V LED, douille GU10 câblée et collerette IP65 couleur aluminium brossé. Boîte de connexion intégrée avec deux connecteurs 3 entrées à leviers, perçage diamètre 75mm. Dédié RE2020.Pour spots LED 10W max

Les Atouts de l'article:

SPOTBOX II No Air s’utilise aussi bien dans le neuf que la rénovation. Livrée avec sa douille GU 10 précâblée (équipée d’un thermofusible). La collerette de finition est démontable avec outil fourni pour un relamping rapide.