BLM - Support RJ45 PLASTELBOX - 731160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • blindé - Non

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 10

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires de communication PLASTELBOX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217904866

Réf. Sonepar

00770790487

Réf. Fournisseur

731160

Réf. Commerciale

BLM

blindé:

Non

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

10

type de connecteur:

RJ45 8(4)

mode de pose:

autre

hauteur:

56 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

60 mm

Support pour 10 noyaux RJ45 pour bacs d'encastrement PLASTELBOX avec pré-découpes numérotées, fixation par clips ou vis

Les Atouts de l'article:

Support pouvant accepter jusqu’à 10 noyaux RJ45. Il se clipse directement dans le fond du bac PLASTELBOX.